横型スタンダード(ステンレスタイプ)

横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製仕上ヘアライン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963903S82-CΦ60.5×t3.0 W700×H650脱着式
64,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963919S82-PKΦ60.5×t3.0 W700×H650脱着式カギ付
75,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963928S82-PΦ60.5×t3.0 W700×H650脱着式フタ付
72,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963937S82C-10Φ60.5×t3.0 W1000×H650脱着式
67,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963946S82PK-10Φ60.5×t3.0 W1000×H650脱着式カギ付
78,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963955S82P-10Φ60.5×t3.0 W1000×H650脱着式フタ付
75,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする