帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964007
S82-C3
Φ60.5×t3.0 W700×H650
脱着式
¥
74,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964016
S82-PK3
Φ60.5×t3.0 W700×H650
脱着式カギ付
¥
84,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964025
S82-P3
Φ60.5×t3.0 W700×H650
脱着式フタ付
¥
81,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964034
S82A3-10
Φ60.5×t3.0 W1000×H650
固定式
¥
67,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964043
S82C3-10
Φ60.5×t3.0 W1000×H650
脱着式
¥
74,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964059
S82PK3-10
Φ60.5×t3.0 W1000×H650
脱着式カギ付
¥
85,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964068
S82P3-10
Φ60.5×t3.0 W1000×H650
脱着式フタ付
¥
82,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません