横型スタンダード(ステンレスタイプ)

横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製仕上ヘアライン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964594SY82A3-15Φ60.5×t3.0 W1500×H800固定式
87,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964603SY82C3-15Φ60.5×t3.0 W1500×H800脱着式
94,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964619SY82PK3-15Φ60.5×t3.0 W1500×H800脱着式カギ付
104,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964628SY82P3-15Φ60.5×t3.0 W1500×H800脱着式フタ付
101,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964637SY82A3-20Φ60.5×t3.0 W2000×H800固定式
120,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964646SY82C3-20Φ60.5×t3.0 W2000×H800脱着式
127,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964655SY82PK3-20Φ60.5×t3.0 W2000×H800脱着式カギ付
138,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964664SY82P3-20Φ60.5×t3.0 W2000×H800脱着式フタ付
135,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964673SY82A3-30Φ60.5×t3.0 W3000×H800固定式
142,500
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964689SY82C3-30Φ60.5×t3.0 W3000×H800脱着式
149,500
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964698SY82PK3-30Φ60.5×t3.0 W3000×H800脱着式カギ付
160,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964707SY82P3-30Φ60.5×t3.0 W3000×H800脱着式フタ付
157,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする