横型スタンダード(ステンレスタイプ)

横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金横型スタンダード(ステンレスタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964725S81-A2Φ48.6×t3.0 W300×H550固定式
39,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25964734S81-PK2Φ48.6×t3.0 W300×H550脱着式カギ付
55,500
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25964716S81-A1Φ48.6×t3.0 W420×H550固定式
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする