帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965023
SY83A3-10
Φ76.3×t3.0 W1000×H800
固定式
¥
96,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965039
SY83C3-10
Φ76.3×t3.0 W1000×H800
脱着式
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965048
SY83PK3-10
Φ76.3×t3.0 W1000×H800
脱着式カギ付
¥
119,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965057
SY83P3-10
Φ76.3×t3.0 W1000×H800
脱着式フタ付
¥
115,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965066
SY83A3-15
Φ76.3×t3.0 W1500×H800
固定式
¥
118,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965075
SY83C3-15
Φ76.3×t3.0 W1500×H800
脱着式
¥
127,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965084
SY83PK3-15
Φ76.3×t3.0 W1500×H800
脱着式カギ付
¥
141,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965093
SY83P3-15
Φ76.3×t3.0 W1500×H800
脱着式フタ付
¥
137,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965109
SY83A3-20
Φ76.3×t3.0 W2000×H800
固定式
¥
162,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965118
SY83C3-20
Φ76.3×t3.0 W2000×H800
脱着式
¥
171,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965127
SY83PK3-20
Φ76.3×t3.0 W2000×H800
脱着式カギ付
¥
185,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25965136
SY83P3-20
Φ76.3×t3.0 W2000×H800
脱着式フタ付
¥
181,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません