横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W700×H650内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596586380-A3赤白固定式
18,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596587980-A3固定式
13,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596589780-C3脱着式
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596590680-C3赤白脱着式
23,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596591580-C3脱着式
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596593380-PK3脱着式カギ付
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596594980-PK3赤白脱着式カギ付
33,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596595880-PK3脱着式カギ付
28,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596597680-P3脱着式フタ付
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596598580-P3赤白脱着式フタ付
31,100
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596599480-P3脱着式フタ付
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596600380-P3脱着式フタ付
26,100
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596588880-A3固定式
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596592480-C3脱着式
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596596780-PK3脱着式カギ付
20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする