横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596601982-A3赤白Φ60.5×t2.8 W700×H650固定式
24,500
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596602882-A3Φ60.5×t2.8 W700×H650固定式
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596604682-C3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596605582-C3赤白Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式
31,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596606482-C3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596608982-PK3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式カギ付
36,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596609882-PK3赤白Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式カギ付
41,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596610782-PK3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式カギ付
36,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596612582-P3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式フタ付
34,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596613482-P3赤白Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式フタ付
39,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596614382-P3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式フタ付
34,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596616882A3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650固定式
23,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596617782A3-10赤白Φ60.5×t2.8 W1000×H650固定式
28,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596618682A3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650固定式
23,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596620482C3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式
30,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596621382C3-10赤白Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式
35,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596622982C3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式
30,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596624782PK3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式カギ付
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596625682PK3-10赤白Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式カギ付
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596626582PK3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式カギ付
40,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596628382P3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式フタ付
38,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596629982P3-10赤白Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式フタ付
43,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596630882P3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式フタ付
38,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596603782-A3Φ60.5×t2.8 W700×H650固定式
16,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596607382-C3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596611682-PK3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式カギ付
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596615982-P3Φ60.5×t2.8 W700×H650脱着式フタ付
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596619582A3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650固定式
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596623882C3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596627482PK3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式カギ付
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596631782P3-10Φ60.5×t2.8 W1000×H650脱着式フタ付
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする