横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ60.5×t2.8 W(500×500)×H650内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596664982R-A固定式
30,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596665882R-A赤白固定式
35,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596666782R-A固定式
30,500
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596668582R-C脱着式
37,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596669482R-C赤白脱着式
42,500
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596670382R-C脱着式
37,500
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596672882R-PK脱着式カギ付
47,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596673782R-PK赤白脱着式カギ付
52,500
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596674682R-PK脱着式カギ付
47,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596676482R-P脱着式フタ付
45,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596677382R-P赤白脱着式フタ付
50,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596678982R-P脱着式フタ付
45,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596680782R-A3固定式
35,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596681682R-A3赤白固定式
40,500
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596682582R-A3固定式
35,500
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2596684382R-C3脱着式
42,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596685982R-C3赤白脱着式
47,500
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596686882R-C3脱着式
42,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596688682R-PK3脱着式カギ付
52,500
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596689582R-PK3赤白脱着式カギ付
57,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596690482R-PK3脱着式カギ付
52,500
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596692982R-P3脱着式フタ付
50,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596693882R-P3赤白脱着式フタ付
55,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596694782R-P3脱着式フタ付
50,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596667682R-A固定式
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596671982R-C脱着式
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596675582R-PK脱着式カギ付
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596679882R-P脱着式フタ付
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596683482R-A3固定式
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596687782R-C3脱着式
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596691382R-PK3脱着式カギ付
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2596695682R-P3脱着式フタ付
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする