曜日別特売

横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25968566Y83-AΦ76.3×t3.2 W750×H800固定式
30,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968575Y83-A赤白Φ76.3×t3.2 W750×H800固定式
38,300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968584Y83-AΦ76.3×t3.2 W750×H800固定式
30,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968609Y83-CΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式
39,300
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968618Y83-C赤白Φ76.3×t3.2 W750×H800脱着式
47,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968627Y83-CΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式
39,300
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968645Y83-PKΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式カギ付
52,800
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968654Y83-PK赤白Φ76.3×t3.2 W750×H800脱着式カギ付
60,800
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968663Y83-PKΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式カギ付
52,800
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968688Y83-PΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式フタ付
49,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968697Y83-P赤白Φ76.3×t3.2 W750×H800脱着式フタ付
57,300
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968706Y83-PΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式フタ付
49,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968724Y83A-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800固定式
30,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968733Y83A-10赤白Φ76.3×t3.2 W1000×H800固定式
38,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968749Y83A-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800固定式
30,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968767Y83C-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式
39,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968776Y83C-10赤白Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式
47,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968785Y83C-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式
39,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968803Y83PK-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式カギ付
53,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968819Y83PK-10赤白Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式カギ付
61,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968828Y83PK-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式カギ付
53,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968846Y83P-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式フタ付
49,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968855Y83P-10赤白Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式フタ付
57,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968864Y83P-10Φ76.3×t3.2 W1000×H800脱着式フタ付
49,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968889Y83A-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800固定式
36,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968898Y83A-15赤白Φ76.3×t3.2 W1500×H800固定式
44,400
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968907Y83A-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800固定式
36,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25968925Y83C-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式
45,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968934Y83C-15赤白Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式
53,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968943Y83C-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式
45,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968968Y83PK-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式カギ付
58,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968977Y83PK-15赤白Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式カギ付
66,900
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968986Y83PK-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式カギ付
58,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969004Y83P-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式フタ付
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969013Y83P-15赤白Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式フタ付
63,400
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969029Y83P-15Φ76.3×t3.2 W1500×H800脱着式フタ付
55,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969047Y83A-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800固定式
45,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969056Y83A-20赤白Φ76.3×t3.2 W2000×H800固定式
57,800
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969065Y83A-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800固定式
45,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969083Y83C-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式
54,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969099Y83C-20赤白Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式
62,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969108Y83C-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式
54,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969126Y83PK-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式カギ付
68,300
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969135Y83PK-20赤白Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式カギ付
80,300
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969144Y83PK-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式カギ付
68,300
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969169Y83P-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式フタ付
64,800
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969178Y83P-20赤白Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式フタ付
76,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969187Y83P-20Φ76.3×t3.2 W2000×H800脱着式フタ付
64,800
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968593Y83-AΦ76.3×t3.2 W750×H800固定式
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968636Y83-CΦ76.3×t3.2 W750×H800脱着式
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする