帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ76.3×t3.2 W(500×500)×H750
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971043
HG83R-A
白
固定式
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971077
HG83R-A
黄
固定式
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971086
HG83R-PK
白
脱着式カギ付
¥
157,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971113
HG83R-PK
黄
脱着式カギ付
¥
157,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971059
HG83R-A
赤白
固定式
¥
113,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971068
HG83R-A
茶
固定式
¥
110,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971095
HG83R-PK
赤白
脱着式カギ付
¥
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971104
HG83R-PK
茶
脱着式カギ付
¥
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません