帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971357
81-A2
黄
Φ48.6×t2.8 W300×H550
固定式
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971366
81-A2
白
Φ48.6×t2.8 W300×H550
固定式
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971384
81-PK2
黄
Φ48.6×2.8 W300×H550
脱着式カギ付
¥
26,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971393
81-PK2
白
Φ48.6×2.8 W300×H550
脱着式カギ付
¥
26,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25971323
81-A1
黄
Φ48.6×t2.8 W420×H550
固定式
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971339
81-A1
白
Φ48.6×t2.8 W420×H550
固定式
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971348
81-A1
茶
Φ48.6×t2.8 W420×H550
固定式
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971375
81-A2
茶
Φ48.6×t2.8 W300×H550
固定式
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971409
81-PK2
茶
Φ48.6×2.8 W300×H550
脱着式カギ付
¥
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。