曜日別特売

横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ60.5×t2.8 W600×H650内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2597141882A2-06固定式
18,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597142782A2-06固定式
18,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597144582C2-06脱着式
25,300
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597145482C2-06脱着式
25,300
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597147982PK2-06脱着式カギ付
35,300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597148882PK2-06脱着式カギ付
35,300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597150682P2-06脱着式フタ付
32,800
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597151582P2-06脱着式フタ付
32,800
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2597143682A2-06固定式
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2597146382C2-06脱着式
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2597149782PK2-06脱着式カギ付
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2597152482P2-06脱着式フタ付
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする