帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ101.6×t4.2 W720×H700
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971698
84A2-06
黄
固定式
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971707
84A2-06
白
固定式
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971725
84C2-06
黄
脱着式
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971734
84C2-06
白
脱着式
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971759
84PK2-06
黄
脱着式カギ付
¥
79,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971768
84PK2-06
白
脱着式カギ付
¥
79,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971786
84P2-06
黄
脱着式フタ付
¥
75,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971795
84P2-06
白
脱着式フタ付
¥
75,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971716
84A2-06
茶
固定式
¥
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971743
84C2-06
茶
脱着式
¥
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971777
84PK2-06
茶
脱着式カギ付
¥
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971804
84P2-06
茶
脱着式フタ付
¥
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません