帝金
横型面格子タイプ(ステンレスタイプ)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する面格子タイプの車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ60.5×t3.0 W600×H800
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製、面格子/アルミ合金鋳物製
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971813
S82A2MG-KN
固定式
¥
102,300
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971829
S82PK2MG-KN
脱着式カギ付
¥
117,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません