曜日別特売

NK形ケーブルジョイント

NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業NK形ケーブルジョイント - 三立電器工業

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。

使用率(%)60内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm2)
適合電流(A)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951109NK-14六角端子-150189
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
25951118NK-14Sネジ止14150189
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
25951127NK-16Sネジ止22200195
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
25951136NK-19Lネジ止38~60300191
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
25951145NK-19L半田38300191
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951154NK-19M半田38300251
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951163NK-19M逆形圧着38300296
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951179NK-19SL圧着38300223
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951188NK-22L60ネジ止60500220
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25951197NK-22L80ネジ止80500220
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25951206NK-22L60半田60500220
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951215NK-22L80半田80500220
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951224NK-22M丸圧着60500341
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951233NK-22S38ネジ止38500220
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951249NK-22MH38圧着38500348
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951258NK-22MH60圧着60500347
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951267NK-22SL60圧着60500277
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951276NK-22SL80圧着80500277
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951285NK-24L100半田100600218
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951294NK-24L100ネジ止100600218
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
25951303NK-24MH100圧着100600346
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951319NK-27半田150750253
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951328NK-27圧着150750295
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする