三立電器工業
NK-19プラグ(オスのみ)
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)
300
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951608
NK-19
Lネジ止
38~60
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25951617
NK-19
L半田
38
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951626
NK-19
M半田
38
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951635
NK-19
M逆形圧着
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951644
NK-19
SL圧着
38
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください