曜日別特売

JA300ソケット(メスのみ)

JA300ソケット(メスのみ) - 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ) - 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ) - 三立電器工業
(1件のレビュー)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。

使用率(%)60適合電流(A)300内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線(mm2)
適合電流(A)
ケーブル接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951809JA30022~50300ネジ止
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25951818JA30022~50300半田
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951827JA30014~22300圧着
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25951836JA30022~50300圧着
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25951809
2024-02-07
用途: メンテナンス
株式会社大姫工業建設業・工事業

メスがよかこわれるので単品で売っていたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする