三立電器工業
JB500ソケット(メスのみ)
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)
500
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951845
JB500
半田
60~80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951854
JB500
圧着
22~50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951863
JB500
圧着
50~60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25951879
JB500
圧着
60~80
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25951888
JB500
ネジ止
50~60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25951897
JB500
ネジ止
60~80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください