三立電器工業
JC750ソケット(メスのみ)
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)
750
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951906
JC750
半田
80~125
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951915
JC750
圧着
60~80
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951924
JC750
圧着
80~100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951933
JC750
圧着
100~150
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください