三立電器工業
NK-14ソケット(メスのみ)
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)
150
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952089
NK-14
六角端子
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952098
NK-14
Sネジ止
14
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください