三立電器工業
NK-19ソケット(メスのみ)
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)
300
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952116
NK-19
Lネジ止
38~60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
25952125
NK-19
L半田
38
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952134
NK-19
M半田
38
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952143
NK-19
M逆形圧着
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952159
NK-19
SL圧着
38
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください