三立電器工業
NK-22ソケット(メスのみ)
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)
500
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル接続方法
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952168
NK-22
L60ネジ止
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952177
NK-22
L80ネジ止
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952186
NK-22
L60半田
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952195
NK-22
L80半田
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952204
NK-22
M丸圧着
60
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952213
NK-22
S38ネジ止
38
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952229
NK-22
MH38圧着
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952238
NK-22
MH60圧着
60
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952247
NK-22
SL60圧着
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25952256
NK-22
SL80圧着
80
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください