曜日別特売

シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー

シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。
食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く)
お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。

用途
食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971969000184
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする