曜日別特売

スーパーペネトン

スーパーペネトン - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(3件のレビュー)

従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。
錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。
極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。
水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。
直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。
360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!
銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。

用途
各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。
自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑
エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971978000999
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25971978
2020-12-24
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

出張先の他社で使用しているのを目撃して、能力、効果のすばらしさに驚いて当方でも購入しました。優れている点として、①液の飛散が少ない②少量の液中のガス成分が膨張する事により、隙間に浸透していく③持続力が強い。等です。バン車のリーフスプリングの摺動面に効果的です。

2が参考にしています
対象商品 : 25971978
2021-02-17
用途: 自転車メンテナンス

自転車のチェーンやワイヤーに良く浸透し、ウエスでふき取ると清掃効果もあり大変気に入っています!鍵穴にも最適です。ワコーズのメンテルーブもいい商品ですがこちらのほうが容量も多くお買い得感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 25971978
2018-09-18
用途: 錆びて固着した物に

古い自転車の、固着したサドルポスト。ペネトンAでは動かなかったが、これを使ったら簡単に動いた。予想通り、かなり良いものです。いつかラスペネとの比較をしてみたいです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする