ヒートシールチェッカー

ヒートシールチェッカー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
第四種第一石油類 132ml 危険等級2

用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972014000310
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972014
2022-12-30
用途: ヒートシーラーの密着確認用
農・林・水産業

吹き出し口は、二通りあり、ストローと噴霧の二通り使えるようです。私の場合はストローのみ使用してみた結果です。
色は鮮明な紅色から赤紫色に近い感じでした。
シーラーが密着していない部分は、袋の中に向かって染み込み、密着不足が目視できました。
白色のガゼット袋で使用したのですが、包装が重なる部分をチェックでき、便利でした。
ただ、狭い部分にスプレーするときには、噴射した勢いで飛び散るおそれがあるので、慎重に使用されるとよいのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする