曜日別特売

フードマシングリースH1

フードマシングリースH1 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

半透明タイプの食品機械用グリース。
個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。
NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。
HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。

用途
ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等
食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部
各種海産物加工機械のメンテナンス
食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972039000181
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする