【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。



安価で、操作も簡単で良いと思います、
耐久性はどうだろうか、何年か使用して見ないと解らないですが。
手軽に使えるので、良いと思います
値段も手ごろ、後は耐久性が、どうなのでしょうか?
ピンクを購入。コロンと可愛く、湿度もアップしているのでもう一台購入しようか検討中です。
香りと、ディフューズしている所、ライトもいろんな色に変わり玄関周りが、雰囲気が良くなって来ているので良かったです。
エアコン作動時の湿度維持のために購入
尤も、家内がエアコンを使用するのは起きているときだけなので、さほどの水用量を必要とせず、しかも「かわいい」デザインなのでこれに決めました。
この冬、さんざん使用しましたが難点は水の補給がとてもやりずらい事ですね。デザイン上、致し方ないのですが力のない高齢者には不向きです。