曜日別特売

超音波式加湿器 280ml/h

超音波式加湿器 280ml/h - アイリスオーヤマ超音波式加湿器 280ml/h - アイリスオーヤマ超音波式加湿器 280ml/h - アイリスオーヤマ超音波式加湿器 280ml/h - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【加湿量280ml/h】【加湿時間11時間】【タンク容量3.0L】【卓上タイプ】【LEDライト】
タッチパネルで操作簡単な、卓上タイプの超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン。デザイン性の高い加湿器です。(光の演出でお部屋を癒しの空間にします)
抗菌ビーズ。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)
加湿量の調整可能。ボタン一つで加湿量の調節が可能です。ボタンの光で運転状況をお知らせしてくれるので、一目で状況が分かります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。

用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。タンク容量(L)3質量(kg)1.3消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×353適合床面積木造4.5畳・プレハブ7.5畳連続加湿時間(時間)運転時~弱運転/11~30加湿量(mL/h)280内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972188UHM-280BM-Tブラウン
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
25972154UHM-280B-Wホワイト
オープン
取扱い終了
25972163UHM-280B-Pピンク
オープン
取扱い終了
25972179UHM-280B-Aブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972154
2019-12-25
用途: 寝室
有限会社ムライ・エンタープライズ不動産業

機能、デザインなで総て問題なく使用しています。過去に他メーカーの加湿器を使用していましたが不満足でした。今般御社にて購入の当該商品には満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする