曜日別特売

A型黒板マーカー小型

A型黒板マーカー小型 - ワールドクラフトA型黒板マーカー小型 - ワールドクラフトA型黒板マーカー小型 - ワールドクラフトA型黒板マーカー小型 - ワールドクラフトA型黒板マーカー小型 - ワールドクラフト

飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「マーカー&マグネット対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(小型)です。 折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)450×590仕様マーカー専用、マグネット使用可材質フレーム:天然木、板面:MDF、スチール質量(kg)3.9フレーム:ブラウン、板面:ブラックタイプ小型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×860内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972398WAB4559-BRMBK
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする