曜日別特売

両面ボードアンティーク

両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト両面ボードアンティーク - ワールドクラフト

飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク&マーカー&マグネット対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板です。 折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。

仕様チョーク・マーカー対応、マグネット使用可材質フレーム:天然木、板面:MDF、スチールフレーム:ブラウン、板面:ブラック内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972407WAB-520ANC-S450×590
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25972416WAB-520ANC-L450×820
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする