ポスターパネル両面

ポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフトポスターパネル両面 - ワールドクラフト
(2件のレビュー)

A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」

材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4ホワイト内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972425WPP-A1W-SL7.2A1A1サイズ、両面対応665×410×1160605×845(A1サイズ対応)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25972434WPP-A2W-SL3.8A2A2サイズ、両面対応485×425×885425×605(A2サイズ対応)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972434
2023-07-13
用途: お店の宣伝用
HAIR DRESSING 風サービス業

以前も一回り大きな両面パネルを使っていました。今回のは大きさがA3サイズのポスター貼るのに丁度良い大きさで良かったです。アルミで丈夫ですし、持ち運びも大きいものより軽くて便利。多少の雨にも中まで濡れることはありません。見た目も安っぽくないし良い買い物でした。

対象商品 : 25972434
2020-01-15
用途: 店内でのメニュー案内
東京ビジョンクリエイト株式会社飲食業

コンパクトにスッキリとして配置し易くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする