曜日別特売

ポスターパネル片面

ポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフトポスターパネル片面 - ワールドクラフト

A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」

材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4ホワイトタイプ片面内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972443WPP-A1S-SL4.1A1665×440×1155605×845(A1サイズ対応)65-0385-91
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25972459WPP-A2S-SL2.8A2485×425×885425×605(A2サイズ対応)65-0385-89
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする