曜日別特売

パネルスタンドアジャスター

パネルスタンドアジャスター - ワールドクラフトパネルスタンドアジャスター - ワールドクラフトパネルスタンドアジャスター - ワールドクラフトパネルスタンドアジャスター - ワールドクラフトパネルスタンドアジャスター - ワールドクラフト
(1件のレビュー)

アジャスター・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。

材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ウレタン耐荷重(kg)7キャスター径(Φmm)40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27416078WPSA-01対応パネル:600~1200×600~900
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25972468WPSC-01対応パネル:592~1160×600~1100
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25972468WPSC-0127416078WPSA-01WPSC-01 パネルスタンドアジャスター ワールドクラフト 27416078パネルスタンドアジャスターワールドクラフト1台
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27416078
2023-04-14
用途: 店頭ポスター(A1サイズ)掲示
飲食業

梱包荷姿はコンパクトです。
組み立てると作りはしっかりしています。
転倒防止におもりを脚部に乗せて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする