Panasonic(パナソニック)
加工用平板
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
長さ(m)
10
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
寸法(幅W×厚さ)(mm)
329×0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973396
KZA5165
ディープブラウン
¥
28,040
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25973405
KZA6165
スレートブラック
¥
28,040
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25973414
KZAS165
マットシルバー
¥
28,040
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください