Panasonic(パナソニック)
吊具 正面打ち出なし
色
ブラック
仕様
勾配なし
材質
ポリカーボネート
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973423
KZA96600PB
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください