Panasonic(パナソニック)
内曲り
色
ステンシルバー
仕様
内曲り本体+内パッチン
セット内容
内パッチン 2個、内曲り本体
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973484
MQSS440
¥
9,360
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください