Panasonic(パナソニック)
外曲り
色
ステンシルバー
仕様
外曲り本体+内パッチン
セット内容
曲がりスペーサー4個、内パッチン2個、外曲り本体
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973658
MQSS431
¥
14,480
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください