Panasonic(パナソニック)
たて樋
色
ステンシルバー
材質
高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2700
サイズ
(メタリック調たてとい)60
適合サイズ
(メタリック調たてとい)60
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973895
KQMS241
¥
72,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください