Panasonic(パナソニック)
控金具 鉄骨用
色
ステンシルバー
サイズ
(メタリック調たてとい)60
適合サイズ
(メタリック調たてとい)60
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974069
KQ8S435S
足:25
¥
63,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25974078
KQ8S431S
足:50
¥
63,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください