Panasonic(パナソニック)
軒継手
仕様
内パッチン式
付属品
切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
サイズ
(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ
(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974254
MQS0624
ミルクホワイト
¥
9,360
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25974263
MQS1624
パールグレー
¥
9,360
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25974279
MQS3624
シルバーグレー
¥
9,360
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25974288
MQS5624
新茶
¥
9,360
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25974297
MQS6624
ブラック
¥
9,360
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください