Panasonic(パナソニック)
落ち葉止め
サイズ
(ジェイスケア)PJ70
セット内容
本体、クリップ後耳用30個
材質
本体 アルミ クリップ ステンレス
長さ(mm)
1000
適合サイズ
(ジェイスケア)PJ70
内容量
1箱(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976458
MQJ9931
¥
48,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください