Panasonic(パナソニック)
受金具スレート大波用
色
シルバー
仕様
9丁流れ
サイズ
(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
適合サイズ
(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
内容量
1箱(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980229
KK134
¥
50,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください