曜日別特売

CSブラックラベル キャンピングベッド

CSブラックラベル キャンピングベッド - CAPTAIN STAGCSブラックラベル キャンピングベッド - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

広げるだけで簡単組立、閉じるだけで簡単収納。
収束型ながら、安定感のある寝心地を実現。

耐荷重(kg)80セット内容ベッド1、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装寸法(mm)67×183×51質量(g)6500収納寸法(mm)170×220×長さ1060内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982155UB-2004
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982155
2020-11-19
用途: 台風時の職場での泊まり込み
サービス業

台風時の職場での泊まり込みの為に購入。 設置と片付けが驚くほど簡単でとにかく楽♪ 専ら毎日の昼寝に大活躍しています。 ベットはフラットではなく、頭部と足部にゆるい傾斜がついていますが、短時間の使用ではこの傾斜がとても具合が良いです。 長時間の使用では私的にはフラットがBESTですが、費用対効果が抜群かと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする