CS ブラックラベル スーパークールバッグ

CS ブラックラベル スーパークールバッグ - CAPTAIN STAG

厚手の断熱材で抜群の保冷力を実現。
折りたたみ式でコンパクトに収納できる。

材質本体表生地:PVCターポリン、本体内生地:PEVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル質量(g)1600収納サイズ(約)440×390×厚さ115組立寸法(mm)幅425×奥行295×高さ380収納寸法(mm)440×390×厚さ115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982189UE-0566
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする