CAPTAIN STAG
CSブラックラベル 焚火 三脚
ダッチオーブンや大型鍋が吊るせる丈夫な三脚。
シンプルな構造で組立簡単。
材質
脚部・固定金具・ストッパー:鉄(紛体塗装)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×600×1435
収納寸法(mm)
150×60×長さ820
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982243
UG-0009
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください