CAPTAIN STAG
ホーロー ケットル
鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。
酸や塩分に強く腐食しにくい。
匂いや色が移りにくい。
材質
ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)
満水容量(mL)
1100
容量(mL)
(適正値)750
質量(g)
634
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×182×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982286
UH-0523
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください