CAPTAIN STAG
CSクラシックス リラックスクッションチェア
包まれるような座り心地を体感。
組み立て簡単。便利な背面ポケット付。
材質
構造部材/金属(鋼)、表面加工/構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材/表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル、クッション材/ポリプロピレン
寸法(mm)
870×770×860
質量(g)
5000
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
380
収納寸法(mm)
160×160×長さ1060
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982444
UC-1647
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください