CAPTAIN STAG
トレッカー アルミロールテーブルミニ
高さのあるコンパクトテーブル。
マイクロイージーチェアと同じ収納高で持ち運び可能。
材質
張り材:アルミニウム合金、表面加工:張り材・脚部:アルマイト、その他の材質:脚部:アルミニウム合金
寸法(mm)
290×230×225
耐荷重(kg)
10
質量(g)
550
収納寸法(mm)
110×60×長さ300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982609
UC-0530
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください