CAPTAIN STAG
カマド スマートグリル
スマートに賢く使え、スマートに収納。
燃料や用途に合わせて炭受けの高さが3段に調整可能。
ゴトクとアミがセット。
材質
本体・炭受け・ステンレス網・ゴトク・アミ・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
網サイズ(mm)
組立寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982697
UG-0042
1400
240×160
幅255×奥行180×高さ255
幅275×奥行185×厚さ45(グリルのみ)、幅350×奥行230×厚み45(バッグ収納時)
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25982706
UG-0043
760
163×108
幅200×奥行125×高さ180
幅200×奥行125×厚さ35(グリルのみ)、幅240×奥行180×厚み35(バッグ収納時)
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください