焚火 ゴトク

焚火 ゴトク - CAPTAIN STAG焚火 ゴトク - CAPTAIN STAG焚火 ゴトク - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

焚火台が調理台に早がわり。
スキレットやダッチオーブン、クッカーやフライパン、ケットルなどの調理ができる!

材質鉄(焼付塗装)寸法(mm)(ハンドル含む)570×230、(ゴトク面)450×230質量(g)1000耐荷重(kg)20取付可能寸法(mm)435以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982819UG-3252
3,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982819
2018-09-20
用途: キャンプ
有限会社くまタクシー

ユニフレームの焚き火台にダッヂオーブンを乗せるために購入しました。サイズ的にもよく、利用できました!出来れば、専用のケースなどがあるとさらに良いですが、焚き火台とセットで利用しますから、その袋にいれてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする